€ 275,28/ meterexcl. btw
€ 333,09incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Inwendige diameter | 150 mm |
Wanddikte | 2.5 mm |
Buitendiameter | 163 mm |
Maximale werkdruk | 1.32 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 73 % |
Min. buigradius | 435 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 1.4 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |