Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 140x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10069503
Image 1
Opslaan in lijst

€ 256,41/ meterexcl. btw

€ 310,26incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
140 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
152 mm
Maximale werkdruk
1.2 bar
Minimum barstdruk
3.6 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
70 %
Min. buigradius
456 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
3.11 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C