€ 238,70/ meterexcl. btw
€ 288,83incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 11/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Inwendige diameter | 130 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Buitendiameter | 143 mm |
Maximale werkdruk | 1.25 bar |
Minimum barstdruk | 3.75 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 72 % |
Min. buigradius | 429 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 2.9 kg/m |
Materiaal binnenwand | PU (polyurethaan) |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |