€ 228,69/ meterexcl. btw
€ 276,71incl. btw
Verkocht per: 10Min. order: 10
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Abraflex-HD AS |
Inwendige diameter | 125 mm |
Wanddikte | 2 mm |
Buitendiameter | 138 mm |
Maximale werkdruk | 1.58 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 88 % |
Min. buigradius | 336 mm |
Rollengte | 10 m |
Gewicht | 0.98 kg/m |
Materiaal binnenwand | PUR |
Temperatuurbereik | van -40 tot 90 °C |
Temperatuurbereik °F | van -40 tot 194 °F |
Static wire | Nee |