Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 120x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10069501
Image 1
Opslaan in lijst

€ 212,91/ meterexcl. btw

€ 257,62incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
120 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
133 mm
Maximale werkdruk
1.4 bar
Minimum barstdruk
4.2 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
78 %
Min. buigradius
399 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
2.69 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C