Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 110x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10069499
Image 1
Opslaan in lijst

€ 194,81/ meterexcl. btw

€ 235,72incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 11/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
110 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
123 mm
Maximale werkdruk
1.5 bar
Minimum barstdruk
4.5 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
82 %
Min. buigradius
369 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
2.38 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C