Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 100x6.5, rol=15m

  • ERIKS:11343690
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,34/ meterexcl. btw

€ 219,42incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
113 mm
Maximale werkdruk
1.91 bar
Minimum barstdruk
5.73 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
272 mm
Rollengte
15 m
Gewicht
2.27 kg/m
Materiaal binnenwand
PU (polyurethaan)
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C