Eriks

Slang Abraflex HD AS, inwendige diameter 100x6.5, rol=10m

  • ERIKS:10015468
Image 1
Opslaan in lijst

€ 181,34/ meterexcl. btw

€ 219,42incl. btw

9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Abraflex-HD AS
Inwendige diameter
100 mm
Wanddikte
2 mm
Buitendiameter
113 mm
Maximale werkdruk
1.91 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
100 %
Min. buigradius
272 mm
Rollengte
10 m
Gewicht
0.8 kg/m
Materiaal binnenwand
PUR
Temperatuurbereik
van -40 tot 90 °C
Temperatuurbereik °F
van -40 tot 194 °F
Static wire
Nee