Eriks

Silicone slang SILTUBE melk-doorzichtig 10,0x1,5/25m

  • ERIKS:14403390
Image 1
Met platina uitgeharde siliconenslang vergeelt niet en ziet er helderder uit dan met peroxide uitgeharde siliconen. Het heeft de voorkeur van de medische/farmaceutische, voedingsmiddelen- en drankenindustrie (MRO en OEM) vanwege de transparantie en het gebrek aan peroxidebijproducten. Het is de best mogelijke oplossing voor OEM-koffiemachineproducenten en andere drankinstallaties. Voor medisch/farmaceutisch gebruik biedt platina-uitgeharde siliconen uitstekende biocompatibiliteit en chemische inertheid om de zuiverheid van gevoelige vloeistoffen te behouden. In vergelijking met peroxide-uitgeharde siliconen, heeft platina-uitgeharde siliconen geen significante verandering in de fysische eigenschappen tijdens of na autoclaafsterilisatie. Peroxide-uitgeharde siliconen worden ook minder gebruikt vanwege milieuproblemen. Tijdens het uitharden komen bij de afzuiging van de dampen kleine hoeveelheden tetrachloorbifenyl (PCB’s) vrij. Veel fabrikanten veranderden hun siliconenverbindingen naar platina-uitgehard.
Opslaan in lijst

€ 5,73/ meterexcl. btw

€ 6,93incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
SILTUBE transparant