Eriks

Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 51x8

  • ERIKS:14188771
Image 1
Opslaan in lijst

€ 312,33/ meterexcl. btw

€ 377,92incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
51 mm
Wanddikte
8 mm
Buitendiameter
67 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
180 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
1.98 kg/m
Materiaal binnenwand
PFA
Temperatuurbereik
van -30 tot 150 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 302 °F
Static wire
Nee