€ 232,05/ meterexcl. btw
€ 280,78incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress Spiral |
Inwendige diameter | 38 mm |
Wanddikte | 6.5 mm |
Buitendiameter | 55 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 140 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 1.27 kg/m |
Materiaal binnenwand | PFA |
Temperatuurbereik | van -30 tot 150 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 302 °F |
Static wire | Nee |