Eriks

Silicone slang Silipress Spiral met PFA binnenwand, rol=30m, inwendige diameter 25x6

  • ERIKS:14188769
Image 1
Opslaan in lijst

€ 150,15/ meterexcl. btw

€ 181,68incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

32,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress Spiral
Inwendige diameter
25 mm
Wanddikte
6 mm
Buitendiameter
37 mm
Maximale werkdruk
10 bar
Minimum barstdruk
30 bar
Vacuümbestendigheid bij 20 °C
90 %
Min. buigradius
85 mm
Rollengte
30 m
Gewicht
0.8 kg/m
Materiaal binnenwand
PFA
Temperatuurbereik
van -30 tot 150 °C
Temperatuurbereik °F
van -22 tot 302 °F
Static wire
Nee