€ 174,20/ meterexcl. btw
€ 210,78incl. btw
Verkocht per: 30Min. order: 30
19,7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress Spiral |
Inwendige diameter | 19 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 31 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 65 mm |
Rollengte | 30 m |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Materiaal binnenwand | PFA |
Temperatuurbereik | van -30 tot 150 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 302 °F |
Static wire | Nee |