€ 112,13/ meterexcl. btw
€ 135,68incl. btw
Verkocht per: 20Min. order: 20
24 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress Spiral |
Inwendige diameter | 13 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Vacuümbestendigheid bij 20 °C | 90 % |
Min. buigradius | 45 mm |
Rollengte | 20 m |
Gewicht | 0.42 kg/m |
Materiaal binnenwand | PFA |
Temperatuurbereik | van -30 tot 150 °C |
Temperatuurbereik °F | van -22 tot 302 °F |
Static wire | Nee |