€ 13,91/ meterexcl. btw
€ 16,83incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
290 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Wanddikte | 3.5 mm |
Buitendiameter | 16.5 mm |
Maximale werkdruk | 10.5 bar |
Minimum barstdruk | 42 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -60 tot 200 °C |
Temperatuurbereik °F | van -76 tot 392 °F |
Static wire | Nee |