€ 12,87/ meterexcl. btw
€ 15,57incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
Verwachte leverdatum - 10/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress |
Inwendige diameter | 6 mm |
Wanddikte | 3 mm |
Buitendiameter | 12 mm |
Maximale werkdruk | 14.125 bar |
Minimum barstdruk | 56.5 bar |
Min. buigradius | 50 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -60 tot 200 °C |
Temperatuurbereik °F | van -76 tot 392 °F |
Static wire | Nee |