Eriks

Silicone slang Silipress, rol=25m, inwendige diameter 5x3

  • ERIKS:14403516
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 10/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress
Inwendige diameter
5 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
11 mm
Maximale werkdruk
15 bar
Minimum barstdruk
60 bar
Min. buigradius
45 mm
Rollengte
25 m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -60 tot 200 °C
Temperatuurbereik °F
van -76 tot 392 °F
Static wire
Nee