€ 45,63/ meterexcl. btw
€ 55,21incl. btw
Verkocht per: 25Min. order: 25
163 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 7.5 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 185 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -60 tot 200 °C |
Temperatuurbereik °F | van -76 tot 392 °F |
Static wire | Nee |