Eriks

Silicone slang Silipress, rol=25m, inwendige diameter 12,5x3,5

  • ERIKS:14403520
Image 1
Opslaan in lijst

€ 19,70/ meterexcl. btw

€ 23,84incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

150 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress
Inwendige diameter
12.5 mm
Wanddikte
3.5 mm
Buitendiameter
19.5 mm
Maximale werkdruk
9.25 bar
Minimum barstdruk
37 bar
Min. buigradius
80 mm
Rollengte
25 m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -60 tot 200 °C
Temperatuurbereik °F
van -76 tot 392 °F
Static wire
Nee