€ 11,57/ meterexcl. btw
€ 14,00incl. btw
Verkocht per: 1300Min. order: 1300
Verwachte leverdatum - 14/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress RED |
Inwendige diameter | 9.5 mm |
Wanddikte | 3.7 mm |
Buitendiameter | 16.9 mm |
Maximale werkdruk | 10.5 bar |
Minimum barstdruk | 42 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -50 tot 180 °C |
Temperatuurbereik °F | van -58 tot 356 °F |
Static wire | Nee |