Eriks

Silicone slang Silipress RED, rol=25m, inwendige diameter 8x3,2

  • ERIKS:14403526
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,12/ meterexcl. btw

€ 13,46incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

Verwachte leverdatum - 21/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress RED
Inwendige diameter
8 mm
Wanddikte
3.2 mm
Buitendiameter
14.4 mm
Maximale werkdruk
12 bar
Minimum barstdruk
48 bar
Min. buigradius
60 mm
Rollengte
25 m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -50 tot 180 °C
Temperatuurbereik °F
van -58 tot 356 °F
Static wire
Nee