Eriks

Silicone slang Silipress RED, rol=25m, inwendige diameter 6x3

  • ERIKS:14403525
Image 1
Opslaan in lijst

€ 10,99/ meterexcl. btw

€ 13,30incl. btw

Verkocht per: 25Min. order: 25

223,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress RED
Inwendige diameter
6 mm
Wanddikte
3 mm
Buitendiameter
12 mm
Maximale werkdruk
15.875 bar
Minimum barstdruk
63.5 bar
Min. buigradius
50 mm
Rollengte
25 m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -50 tot 180 °C
Temperatuurbereik °F
van -58 tot 356 °F
Static wire
Nee