Eriks

Silicone slang Silipress RED, rol=25m, inwendige diameter 4x2,5

  • ERIKS:14403524
Image 1
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress RED
Inwendige diameter
4 mm
Wanddikte
2.5 mm
Buitendiameter
9 mm
Maximale werkdruk
17 bar
Minimum barstdruk
68 bar
Min. buigradius
40 mm
Rollengte
25 m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -50 tot 180 °C
Temperatuurbereik °F
van -58 tot 356 °F
Static wire
Nee