€ 45,63/ meterexcl. btw
€ 55,21incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress RED |
Inwendige diameter | 25 mm |
Wanddikte | 6 mm |
Buitendiameter | 37 mm |
Maximale werkdruk | 7.5 bar |
Minimum barstdruk | 30 bar |
Min. buigradius | 185 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -50 tot 180 °C |
Temperatuurbereik °F | van -58 tot 356 °F |
Static wire | Nee |