Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 21/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress RED |
Inwendige diameter | 16 mm |
Wanddikte | 4.5 mm |
Buitendiameter | 25 mm |
Maximale werkdruk | 8.75 bar |
Minimum barstdruk | 35 bar |
Min. buigradius | 100 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -50 tot 180 °C |
Temperatuurbereik °F | van -58 tot 356 °F |
Static wire | Nee |