Eriks

Silicone slang Silipress RED, rol=25m, inwendige diameter 15x4,5

  • ERIKS:14403529
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 21/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
Silipress RED
Inwendige diameter
15 mm
Wanddikte
4.5 mm
Buitendiameter
24 mm
Maximale werkdruk
9.5 bar
Minimum barstdruk
38 bar
Min. buigradius
90 mm
Rollengte
25 m
Materiaal binnenwand
MVQ
Temperatuurbereik
van -50 tot 180 °C
Temperatuurbereik °F
van -58 tot 356 °F
Static wire
Nee