€ 16,90/ meterexcl. btw
€ 20,45incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
100 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | Silipress Medical |
Inwendige diameter | 12.5 mm |
Wanddikte | 4 mm |
Buitendiameter | 20.5 mm |
Maximale werkdruk | 10 bar |
Minimum barstdruk | 40 bar |
Min. buigradius | 80 mm |
Rollengte | 25 m |
Materiaal binnenwand | MVQ |
Temperatuurbereik | van -50 tot 180 °C |
Temperatuurbereik °F | van -58 tot 356 °F |
Static wire | Nee |