Eriks

Schwenkverschraubung L-Form 508-304

  • ERIKS:13783903
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 12,36/ stukexcl. btw

€ 14,96incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Vorm
Koppelstuk
Nom. binnendiameter
M 14x1.5
Uitwendige buisdiameter aansluiting
8 mm
Aansluiting
Binnendraad (Metrisch)
d3
M10x1
I3
37 mm
l1
40
l2
27 mm
I4
7.5 mm