Eriks

Schuifafsluiter Type: 831 Brons/Brons PN10 Binnendraad (BSPP) 2" (50)

  • ERIKS:12473795
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied
  • Water, Olie.
Bijzonderheden

  • Met hefboombediening.
Opslaan in lijst

€ 247,20/ stukexcl. btw

€ 299,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
831
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
2" (50)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN10
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
77 mm
Bediening
Hefboom
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
CW614N
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal kopstuk
Messing
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
90 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
10 bar