Eriks

Schuifafsluiter Type: 290AA Messing/Messing PN20 Binnendraad (BSPP) 4" (100)

  • ERIKS:11815481
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 360,00/ stukexcl. btw

€ 435,60incl. btw

7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
290AA
Norm
EN (DIN)
Materiaal huis
Messing
Kwaliteitsklasse
CW614N
Nom. binnendiameter
4" (100)
Aansluiting
Binnendraad (BSPP)
Druktrap artikel
PN20
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
97 mm
Bediening
Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Geschroefd
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Messing
Materiaal schuif
Messing
Materiaal spindel
Messing
Materiaal spindelafdichting primair
AF15MA
Materiaal kopstuk
CW614N
Materiaal kopstuk pakking
Vezelpakking
Materiaal bediening
Aluminium
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
170 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
20 bar