€ 14,56/ stukexcl. btw
€ 17,62incl. btw
39 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 290AA |
Norm | EN (DIN) |
Materiaal huis | Messing |
Kwaliteitsklasse | CW614N |
Nom. binnendiameter | 3/8" (10) |
Aansluiting | Binnendraad (BSPP) |
Druktrap artikel | PN20 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 40 mm |
Bediening | Handwiel, niet-stijgend met niet-stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Geschroefd |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Messing |
Materiaal schuif | Messing |
Materiaal spindel | Messing |
Materiaal spindelafdichting primair | AF15MA |
Materiaal kopstuk | CW614N |
Materiaal kopstuk pakking | Vezelpakking |
Materiaal bediening | Aluminium |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 170 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 20 bar |