Eriks

Schuifafsluiter Type: 1400 Brons/Brons PN32 Binnendraad (NPT) 1/4" (8)

  • ERIKS:13360114
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Toepassingsgebied

  • Water, verzadigde stoom, dampen, lucht, gassen, olie.


Bijzonderheden

  • Volgens ASME B1.20.1.
  • Voldoet aan eisen van MSS SP-80 type 2.
Opslaan in lijst

€ 115,50/ stukexcl. btw

€ 139,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 07/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Type
1400
Norm
ASME
Materiaal huis
Brons
Kwaliteitsklasse
CC491K (RG5)
Nom. binnendiameter
1/4" (8)
Aansluiting
Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting
ASME B1.20.1
Druktrap artikel
PN32
Norm bouwlengte
Fabrikant standaard
Inbouwlengte
50 mm
Bediening
Handwiel, stijgend met stijgend spindel
Uitvoering kopstuk
Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer
Type spindelafdichting
Stopbuspakking
Afdichting
Brons
Materiaal schuif
CC491K (RG5)
Materiaal spindel
CW614N
Materiaal spindelafdichting primair
AF15MA
Materiaal kopstuk
CC491K (RG5)
Materiaal bediening
Gietijzer
Min. mediumtemperatuur (continu)
-10 °C
Max. mediumtemperatuur (continu)
180 °C
Max. drukverschil bij 20 °C
32 bar