€ 390,00/ stukexcl. btw
€ 471,90incl. btw
5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Type | 1400 |
Norm | ASME |
Materiaal huis | Brons |
Kwaliteitsklasse | CC491K (RG5) |
Nom. binnendiameter | 1.1/2" (40) |
Aansluiting | Binnendraad (NPT) |
Normering draadaansluiting | ASME B1.20.1 |
Druktrap artikel | PN32 |
Norm bouwlengte | Fabrikant standaard |
Inbouwlengte | 90 mm |
Bediening | Handwiel, stijgend met stijgend spindel |
Uitvoering kopstuk | Ingeschroefd kopstuk met wartelmoer |
Type spindelafdichting | Stopbuspakking |
Afdichting | Brons |
Materiaal schuif | CC491K (RG5) |
Materiaal spindel | CW614N |
Materiaal spindelafdichting primair | AF15MA |
Materiaal kopstuk | CC491K (RG5) |
Materiaal bediening | Gietijzer |
Min. mediumtemperatuur (continu) | -10 °C |
Max. mediumtemperatuur (continu) | 180 °C |
Max. drukverschil bij 20 °C | 32 bar |