Eriks

Schotelveer DIN 6796 staal mechanisch verzinkt geel gepassiveerd M6

  • ERIKS:23692052
  • Fabrikant:4043952474891
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,03/ stukexcl. btw

€ 0,04incl. btw

Verkocht per: 2500Min. order: 2500

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
14 mm
Dikte
1.5 mm
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee