Eriks

Schotelveer DIN 6796 staal mechanisch verzinkt geel gepassiveerd M14

  • ERIKS:23692056
  • Fabrikant:4043952474938
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,59/ stukexcl. btw

€ 0,71incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Mechanisch verzinkt geel gepassiveerd
Binnendiameter
14 mm
Buitendiameter
35 mm
Dikte
3.5 mm
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee