Eriks

Schotelveer DIN 6796 staal gefosfateerd M6

  • ERIKS:11787154
  • Fabrikant:4043952474655
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,06/ stukexcl. btw

€ 0,07incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Binnendiameter
6 mm
Buitendiameter
14 mm
Dikte
1.5 mm
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee