Eriks

Schotelveer DIN 6796 staal gefosfateerd M30

  • ERIKS:11787165
  • Fabrikant:4043952474761
Image 1
Opslaan in lijst

€ 11,90/ stukexcl. btw

€ 14,40incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Binnendiameter
30 mm
Buitendiameter
70 mm
Dikte
7 mm
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee