Eriks

Schotelveer DIN 6796 staal gefosfateerd M20

  • ERIKS:11787161
  • Fabrikant:4043952474723
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,54/ stukexcl. btw

€ 1,86incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
Binnendiameter
20 mm
Buitendiameter
45 mm
Dikte
5 mm
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee