Eriks

Schotelveer DIN 6796 Roestvaststaal (RVS) A4 M4

  • ERIKS:11747454
  • Fabrikant:4043377145390
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,02/ stukexcl. btw

€ 0,03incl. btw

Verkocht per: 500Min. order: 500

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
9 mm
Dikte
1 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee