Eriks

Schotelveer DIN 6796 Roestvaststaal (RVS) A4 M24

  • ERIKS:11747452
  • Fabrikant:4043377145376
Image 1
Opslaan in lijst

€ 4,54/ stukexcl. btw

€ 5,49incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
25 mm
Buitendiameter
56 mm
Dikte
6 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
24
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee