Eriks

Schotelveer DIN 6796 Roestvaststaal (RVS) A4 M20

  • ERIKS:11747450
  • Fabrikant:4043377145352
Image 1
Opslaan in lijst

€ 2,20/ stukexcl. btw

€ 2,66incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
21 mm
Buitendiameter
45 mm
Dikte
5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
20
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee