Eriks

Schotelveer DIN 6796 Roestvaststaal (RVS) A4 M14

  • ERIKS:11747447
  • Fabrikant:4043377145321
Image 1
Opslaan in lijst

€ 1,01/ stukexcl. btw

€ 1,23incl. btw

Verkocht per: 100Min. order: 100

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
15 mm
Buitendiameter
35 mm
Dikte
3.5 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
14
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee