Eriks

Schotelveer DIN 6796 Roestvaststaal (RVS) A4 M12

  • ERIKS:11747446
  • Fabrikant:4043377145314
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,66/ stukexcl. btw

€ 0,79incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A4
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
13 mm
Buitendiameter
29 mm
Dikte
3 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
12
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee