€ 0,35/ stukexcl. btw
€ 0,42incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
200 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6796 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A4 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 10.5 mm |
Buitendiameter | 23 mm |
Dikte | 2.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 10 |
DIN-norm | 6796 |
Type | Schotelveer |
Facet | Nee |