Eriks

Schotelveer DIN 6796 Roestvaststaal (RVS) A2 M8

  • ERIKS:11747444
  • Fabrikant:4043377145291
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,09/ stukexcl. btw

€ 0,11incl. btw

Verkocht per: 200Min. order: 200

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 6796
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Binnendiameter
8.4 mm
Buitendiameter
18 mm
Dikte
2 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
8
DIN-norm
6796
Type
Schotelveer
Facet
Nee