€ 1,22/ stukexcl. btw
€ 1,47incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6796 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 19 mm |
Buitendiameter | 42 mm |
Dikte | 4.5 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 18 |
DIN-norm | 6796 |
Type | Schotelveer |
Facet | Nee |