€ 0,92/ stukexcl. btw
€ 1,11incl. btw
Verkocht per: 100Min. order: 100
Verwachte leverdatum - 21/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6796 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 17 mm |
Buitendiameter | 39 mm |
Dikte | 4 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 16 |
DIN-norm | 6796 |
Type | Schotelveer |
Facet | Nee |