€ 0,35/ stukexcl. btw
€ 0,43incl. btw
Verkocht per: 200Min. order: 200
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Serie | DIN 6796 |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Binnendiameter | 13 mm |
Buitendiameter | 29 mm |
Dikte | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 12 |
DIN-norm | 6796 |
Type | Schotelveer |
Facet | Nee |