Eriks

Schotelveer DIN 2093B 28x14.2x1 Staal Gefosfateerd

  • ERIKS:23542175
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 18/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
14.2 mm
Buitendiameter
28 mm
Dikte
1 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
DIN-norm
2093
Uitvoering
B
Type
Schotelveer