Eriks

Schotelveer DIN 2093A 80x41x5 Staal Gefosfateerd

  • ERIKS:23254519
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,20/ stukexcl. btw

€ 14,76incl. btw

Verkocht per: 50Min. order: 50

Verwachte leverdatum - 16/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Serie
DIN 2093
Serie
DIN 2093
Binnendiameter
41 mm
Buitendiameter
80 mm
Dikte
5 mm
Materiaal
Koolstofstaal
Oppervlaktebescherming
Gefosfateerd
DIN-norm
2093
Uitvoering
A
Type
Schotelveer